Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 GLR-187-4X végmaró | AA6LQZ 14G167

MICRO 100 GLR-187-4X végmaró

Raktáron
Tétel: AA6LQZ Típus: GLR-187-4XKereszthivatkozás: 14G167
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
€80.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezAlTiN bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaLRG
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Nyak Dia.0.167 "
Nyak hossza2"
Fuvolák száma4
Teljes hossz3"
Shank Dia.3 / 16 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.ÁtmérőbefejezVágás hosszaNyak Dia.Nyak hosszaFuvolák számaTeljes hosszÁr
MICRO 100 GLR-187-2 végmaró | AA6LQW 14G164 GLR-187-23 / 16 "3 / 16 "Nem bevont3 / 8 "0.167 "2"23"€64.90
MICRO 100 GLR-187-2X végmaró | AA6LQX 14G165 GLR-187-2X3 / 16 "3 / 16 "AlTiN bevont3 / 8 "0.167 "2"23"€76.06
MICRO 100 GLR-187-4 végmaró | AA6LQY 14G166 GLR-187-43 / 16 "3 / 16 "Nem bevont3 / 8 "0.167 "2"43"€65.22
MICRO 100 GLR-312-4X végmaró | AA6LRF 14G175 GLR-312-4X5 / 16 "5 / 16 "AlTiN bevont5 / 8 "0.292 "2.625 "44"€121.61
MICRO 100 GLR-375-2 végmaró | AA6LRG 14G176 GLR-375-23 / 8 "3 / 8 "Nem bevont3 / 4 "0.355 "2.75 "24"€106.47
MICRO 100 GLR-437-4X szármaró | AA6LRM 14G183 GLR-437-4X7 / 16 "7 / 16 "AlTiN bevont1"0.417 "4.5 "46"€190.45
MICRO 100 GLR-500-4X szármaró | AA6LRP 14G187 GLR-500-4X1 / 2 "1 / 2 "AlTiN bevont1"0.48 "4.5 "46"€229.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 GLR-187-4X végmaró
€80.95 /Mértékegység