Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 GEM-093-2X végmaró | AA6RVJ 14T296

MICRO 100 GEM-093-2X végmaró

Raktáron
Tétel: AA6RVJ Típus: GEM-093-2XKereszthivatkozás: 14T296
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
€38.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 32 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusNégyzet
Vége stílusNégyzet
befejezAlTiN bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza3 / 8 "
Lista számaGEM
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 32 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 GEM-140-2X végmaró | AA6LKD 14F943 GEM-140-2X9 / 64 "AlTiN bevont1 / 2 "22"3 / 16 "€52.55
MICRO 100 GEM-140-3 végmaró | AA6LKE 14F944 GEM-140-39 / 64 "Nem bevont1 / 2 "32"3 / 16 "€39.48
MICRO 100 GEM-140-3X végmaró | AA6LKF 14F945 GEM-140-3X9 / 64 "AlTiN bevont1 / 2 "32"3 / 16 "€47.40
MICRO 100 GEM-140-4 végmaró | AA6LKG 14F946 GEM-140-49 / 64 "Nem bevont1 / 2 "42"3 / 16 "€41.78
MICRO 100 GEM-140-4X végmaró | AA6LKH 14F947 GEM-140-4X9 / 64 "AlTiN bevont1 / 2 "42"3 / 16 "€44.42
MICRO 100 GEM-156-2 végmaró | AA6LKJ 14F948 GEM-156-25 / 32 "Nem bevont9 / 16 "22"3 / 16 "€41.84
MICRO 100 GEM-156-2X végmaró | AA6LKK 14F949 GEM-156-2X5 / 32 "AlTiN bevont9 / 16 "22"3 / 16 "€50.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 GEM-093-2X végmaró
€38.42 /Mértékegység