Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 GEC-125-3-020X végmaró | AA6RPN 14R993

MICRO 100 GEC-125-3-020X Végmaró

Raktáron
Tétel: AA6RPN Típus: GEC-125-3-020XKereszthivatkozás: 14R993

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€53.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.02 "
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő1 / 8 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
végegyetlen
End Mill alkalmazásNagyolás / befejezés
End Mill stílusSarok sugara
Vége stílusSarok sugara
befejezAlTiN bevont
FokozatC2 Micro Gabona
Helix Szög30 fok
Vágás hossza1 / 2 "
Lista számaGEC
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 8 "
Fuvolák száma3
Teljes hossz1.5 "
Shank Dia.1 / 8 "
típusNagyolás / befejezés

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugaraÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 GEC-031-3-005 végmaró | AA6RNG 14R958 GEC-031-3-0050.005 "1 / 32 "Nem bevont5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€43.08
MICRO 100 GEC-031-3-005X végmaró | AA6RNH 14R959 GEC-031-3-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN bevont5 / 64 "31.5 "1 / 8 "€53.93
MICRO 100 GEC-031-4-005 végmaró | AA6RNJ 14R960 GEC-031-4-0050.005 "1 / 32 "Nem bevont5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€38.71
MICRO 100 GEC-031-4-005X végmaró | AA6RNK 14R961 GEC-031-4-005X0.005 "1 / 32 "AlTiN bevont5 / 64 "41.5 "1 / 8 "€53.93
MICRO 100 GEC-062-2-005 végmaró | AA6RNL 14R962 GEC-062-2-0050.005 "1 / 16 "Nem bevont3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€41.59
MICRO 100 GEC-062-2-010X végmaró | AA6RNP 14R965 GEC-062-2-010X0.01 "1 / 16 "AlTiN bevont3 / 16 "21.5 "1 / 8 "€5.67
MICRO 100 GEC-062-3-005 Végmaró | AA6RNQ 14R966 GEC-062-3-0050.005 "1 / 16 "Nem bevont3 / 16 "31.5 "1 / 8 "€37.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 GEC-125-3-020X Végmaró
€53.83 /Mértékegység