Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 FG-625-062 Beszúrószerszám | AA7QKW 16L043

MICRO 100 FG-625-062 hornyoló szerszám

Raktáron
Tétel: AA7QKW Modell: FG-625-062Kereszthivatkozás: 16L043
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
€195.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHornyoló eszköz
Fura Dia.0.635 "
Vágási irányJobb kéz
befejezNem bevont
FokozatC2
Horonyszélesség0.062 / 0.064 "
AnyagMikroszemcsés keményfém
Max. Vágási mélység0.075 "
Eltolt0.075 "
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.5 / 8 "
StílusArcbarázda

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2367
Hajó magassága (cm)1.74
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)1.74
HS-kód8207600061
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.HoronyszélességMax. Vágási mélységEltoltTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 FG-250-020 hornyoló szerszám | AA7QKD 16L027 FG-250-0200.26 "0.020 / 0.022 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.55
MICRO 100 FG-250-030 hornyoló szerszám | AA7QKE 16L028 FG-250-0300.26 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.60
MICRO 100 FG-250-040 hornyoló szerszám | AA7QKF 16L029 FG-250-0400.26 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.60
MICRO 100 FG-250-050 hornyoló szerszám | AA7QKG 16L030 FG-250-0500.26 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "1 / 4 "€55.60
MICRO 100 FG-312-030 hornyoló szerszám | AA7QKH 16L031 FG-312-0300.32 "0.030 / 0.032 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€75.93
MICRO 100 FG-312-040 hornyoló szerszám | AA7QKJ 16L032 FG-312-0400.32 "0.040 / 0.042 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€73.99
MICRO 100 FG-312-050 hornyoló szerszám | AA7QKK 16L033 FG-312-0500.32 "0.050 / 0.052 "0.05 "0.05 "2.5 "5 / 16 "€75.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 FG-625-062 hornyoló szerszám
€195.31 /Mértékegység