Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 DMM-030-290 Fúróhegy végmaró | AA7WVC 16T610

MICRO 100 DMM-030-290 Fúróhegy végmaró

Raktáron
Tétel: AA7WVC Modell: DMM-030-290Kereszthivatkozás: 16T610

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3mm
Dimenzió típusaMetric
vég90 fokot tartalmaz
Vége stílusFúrópont
befejezNem bevont
FokozatC2 mikrocukor karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza8mm
Lista számaDMM
AnyagKarbid
Marás Dia.3.00mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz38mm
Shank Dia.3.00mm
típusFúrómalom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.64
Hajó hossza (cm)4.45
Hajószélesség (cm)0.64
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérővégbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 DMM-030-2120 Fúróhegy végmaró | AA7WVA 16T608 DMM-030-21203mm120 fokot tartalmazNem bevont8mm238mm3.00mm€41.30
MICRO 100 DMM-030-2120X Fúróhegy végmaró | AA7WVB 16T609 DMM-030-2120X3mm120 fokot tartalmazAlTiN bevont8mm238mm3.00mm€41.48
MICRO 100 DMM-030-290X Fúróhegy végmaró | AA7WVD 16T611 DMM-030-290X3mm90 fokot tartalmazAlTiN bevont8mm238mm3.00mm€43.35
MICRO 100 DMM-030-4120 Fúróhegy végmaró | AA7WVE 16T612 DMM-030-41203mm120 fokot tartalmazNem bevont8mm438mm3.00mm€39.49
MICRO 100 DMM-030-4120X Fúróhegy végmaró | AA7WVF 16T613 DMM-030-4120X3mm120 fokot tartalmazAlTiN bevont8mm438mm3.00mm€44.60
MICRO 100 DMM-030-490 Fúróhegy végmaró | AA7WVG 16T614 DMM-030-4903mm90 fokot tartalmazNem bevont8mm438mm3.00mm€43.04
MICRO 100 DMM-030-490X Fúróhegy végmaró | AA7WVH 16T615 DMM-030-490X3mm90 fokot tartalmazAlTiN bevont8mm438mm3.00mm€44.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 DMM-030-290 Fúróhegy végmaró
€41.30 /Mértékegység