Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 DM-312-490 Fúróhegy végmaró | AA7WUG 16T585

MICRO 100 DM-312-490 Fúróhegy végmaró

Raktáron
Tétel: AA7WUG Modell: DM-312-490Kereszthivatkozás: 16T585

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€80.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő5 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
vég90 fokot tartalmaz
Vége stílusFúrópont
befejezNem bevont
FokozatC2 mikrocukor karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza13 / 16 "
Lista számaDM
AnyagKarbid
Marás Dia.5 / 16 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.5 "
Shank Dia.5 / 16 "
típusFúrómalom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)1.11
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)1.11
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 DM-125-290 fúrópontos maró | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "Nem bevont1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€40.61
MICRO 100 DM-125-290X fúrópontos maró | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "AlTiN bevont1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€41.56
MICRO 100 DM-125-490 Fúrócsúcsos maró | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "Nem bevont1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€47.55
MICRO 100 DM-125-490X fúrópontos maró | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "AlTiN bevont1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€44.20
MICRO 100 DM-187-290 fúrópontos maró | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "Nem bevont5 / 8 "22"3 / 16 "€54.84
MICRO 100 DM-187-290X fúrópontos maró | AA7WTX 16T576 DM-187-290X3 / 16 "AlTiN bevont5 / 8 "22"3 / 16 "€58.15
MICRO 100 DM-187-490 fúrópontos maró | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "Nem bevont5 / 8 "42"3 / 16 "€64.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 DM-312-490 Fúróhegy végmaró
€80.89 /Mértékegység