Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 DM-187-290X fúrópontos maró | AA7WTX 16T576

MICRO 100 DM-187-290X Fúróhegy végmaró

Raktáron
Tétel: AA7WTX Típus: DM-187-290XKereszthivatkozás: 16T576

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€54.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Átmérő3 / 16 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
vég90 fokot tartalmaz
Vége stílusFúrópont
befejezAlTiN bevont
FokozatC2 mikrocukor karbid
Helix Szög30 fok
Vágás hossza5 / 8 "
Lista számaDM
AnyagKarbid
Marás Dia.3 / 16 "
Fuvolák száma2
Teljes hossz2"
Shank Dia.3 / 16 "
típusFúrómalom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0045
Hajó magassága (cm)0.51
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)0.51
HS-kód8207703030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőbefejezVágás hosszaFuvolák számaTeljes hosszShank Dia.Ár
MICRO 100 DM-125-290 fúrópontos maró | AA7WTR 16T571 DM-125-2901 / 8 "Nem bevont1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€36.49
MICRO 100 DM-125-290X fúrópontos maró | AA7WTT 16T572 DM-125-290X1 / 8 "AlTiN bevont1 / 2 "21.5 "1 / 8 "€38.66
MICRO 100 DM-125-490 Fúrócsúcsos maró | AA7WTU 16T573 DM-125-4901 / 8 "Nem bevont1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€44.21
MICRO 100 DM-125-490X fúrópontos maró | AA7WTV 16T574 DM-125-490X1 / 8 "AlTiN bevont1 / 2 "41.5 "1 / 8 "€41.12
MICRO 100 DM-187-290 fúrópontos maró | AA7WTW 16T575 DM-187-2903 / 16 "Nem bevont5 / 8 "22"3 / 16 "€49.30
MICRO 100 DM-187-490 fúrópontos maró | AA7WTY 16T577 DM-187-4903 / 16 "Nem bevont5 / 8 "42"3 / 16 "€59.96
MICRO 100 DM-187-490X Fúróhegy végmaró | AA7WTZ 16T578 DM-187-490X3 / 16 "AlTiN bevont5 / 8 "42"3 / 16 "€56.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 DM-187-290X Fúróhegy végmaró
€54.09 /Mértékegység