Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BTL-9 Forrasztott szerszám bit Btl 2-3/4 hüvelyk hosszúság 9/16 hüvelyk szélesség | AA8EXJ 18D374

MICRO 100 BTL-9 forrasztott szerszám bit Btl 2-3/4 hüvelyk hosszúság 9/16 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8EXJ Modell: BTL-9Kereszthivatkozás: 18D374

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€127.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
Vágási irányBal kéz
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz2.75 "
Szármagasság9 / 16 "
Szár szélessége9 / 16 "
StílusBTL
Tipp hossza9 / 16 "
Tipp Vastagság3 / 16 "
Tipp szélessége1 / 2 "
Tolerancia0.003 / 0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1062
Hajó magassága (cm)1.43
Hajó hossza (cm)6.99
Hajószélesség (cm)1.43
HS-kód8207803000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzármagasságSzár szélességeTipp szélességeÁr
MICRO 100 BTL-4 Forrasztott szerszám bit Btl 1.5 hüvelyk hossz 1/4 hüvelyk szélesség | AA8EXD 18D369 BTL-41.5 "1 / 4 "1 / 4 "3 / 16 "€100.66
MICRO 100 BTL-5 Forrasztott szerszám bit Btl 1-3/4 hüvelyk hosszúság 5/16 hüvelyk szélesség | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "€101.74
MICRO 100 BTL-6 Forrasztott szerszám bit Btl 2 hüvelyk hossz 3/8 hüvelyk szélesség | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€105.88
MICRO 100 BTL-7 Forrasztott szerszám bit Btl 2-1/4 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség | AA8EXG 18D372 BTL-72.25 "7 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "€106.83
MICRO 100 BTL-8 Forrasztott szerszám bit Btl 2.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8EXH 18D373 BTL-82.5 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€96.56
MICRO 100 BTL-10 Forrasztott szerszám bit Btl 3 hüvelyk hossz 5/8 hüvelyk szélesség | AA8EXK 18D375 BTL-103"5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€135.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BTL-9 forrasztott szerszám bit Btl 2-3/4 hüvelyk hosszúság 9/16 hüvelyk szélesség
€127.30 /Mértékegység