Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 BTL-4 Forrasztott szerszám bit Btl 1.5 hüvelyk hossz 1/4 hüvelyk szélesség | AA8EXD 18D369

MICRO 100 BTL-4 forrasztott szerszám bit Btl 1.5 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA8EXD Modell: BTL-4Kereszthivatkozás: 18D369
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
€100.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForrasztott szerszámbetét
Vágási irányBal kéz
befejezcink
AnyagKeményfém hegyű acél
Teljes hossz1.5 "
Szármagasság1 / 4 "
Szár szélessége1 / 4 "
StílusBTL
Tipp hossza1 / 4 "
Tipp Vastagság1 / 8 "
Tipp szélessége3 / 16 "
Tolerancia0.003 / 0.008 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)4.06
Hajószélesség (cm)0.76
HS-kód8466100175
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSzármagasságSzár szélességeTipp szélességeÁr
MICRO 100 BTL-5 Forrasztott szerszám bit Btl 1-3/4 hüvelyk hosszúság 5/16 hüvelyk szélesség | AA8EXE 18D370 BTL-51.75 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 16 "€101.74
MICRO 100 BTL-6 Forrasztott szerszám bit Btl 2 hüvelyk hossz 3/8 hüvelyk szélesség | AA8EXF 18D371 BTL-62"3 / 8 "3 / 8 "5 / 16 "€105.88
MICRO 100 BTL-7 Forrasztott szerszám bit Btl 2-1/4 hüvelyk hosszúság 7/16 hüvelyk szélesség | AA8EXG 18D372 BTL-72.25 "7 / 16 "7 / 16 "3 / 8 "€106.83
MICRO 100 BTL-8 Forrasztott szerszám bit Btl 2.5 hüvelyk hosszúság 1/2 hüvelyk szélesség | AA8EXH 18D373 BTL-82.5 "1 / 2 "1 / 2 "3 / 8 "€96.56
MICRO 100 BTL-9 Forrasztott szerszám bit Btl 2-3/4 hüvelyk hosszúság 9/16 hüvelyk szélesség | AA8EXJ 18D374 BTL-92.75 "9 / 16 "9 / 16 "1 / 2 "€127.30
MICRO 100 BTL-10 Forrasztott szerszám bit Btl 3 hüvelyk hossz 5/8 hüvelyk szélesség | AA8EXK 18D375 BTL-103"5 / 8 "5 / 8 "1 / 2 "€135.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 BTL-4 forrasztott szerszám bit Btl 1.5 hüvelyk hosszúság 1/4 hüvelyk szélesség
€100.66 /Mértékegység