Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MICRO 100 31-1616 indexálható végmaró szilárd átmérője 1/2 hüvelyk | AA8FNV 18D767

MICRO 100 31-1616 Indexálható végmaró tömör átmérő 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8FNV Modell: 31-1616Kereszthivatkozás: 18D767

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€216.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható végmaró
Vágási szög90 fok
Vágó Dia.1 / 2 "
Helyezze be a csavart16-1020
Helyezze be a méretet50-2100
Szükséges betétek száma1
Teljes hossz3"
Shank Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8207703030
Származási országIN

Termék részletek:

    • Kulcs (16-1060)

Termékváltozatok

TermékekModellVágó Dia.Szükséges betétek számaÁr
MICRO 100 30-1216 Váltómaró hűtőfolyadék átmérő 3/8 hüvelyk | AA8FNM 18D760 30-12163 / 8 "1€240.44
MICRO 100 30-1616 indexálható végmaró hűtőfolyadék átmérője 1/2 hüvelyk | AA8FNN 18D761 30-16161 / 2 "1€269.25
MICRO 100 30-1816 indexelhető végmaró hűtőfolyadék átmérője 5/8 hüvelyk | AA8FNP 18D762 30-18165 / 8 "2€293.01
MICRO 100 31-1216 Váltómaró tömör átmérő 3/8 hüvelyk | AA8FNU 18D766 31-12163 / 8 "1€195.97
MICRO 100 31-1816 indexelhető végmaró szilárd átmérője 5/8 hüvelyk | AA8FNW 18D768 31-18165 / 8 "2€242.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MICRO 100 31-1616 Indexálható végmaró tömör átmérő 1/2 hüvelyk
€216.34 /Mértékegység