MI-T-M GC-4004-0MEW1 Pressure Washer, 4000 Psi Op Pressure, Cold, 10 Hp Hp, 4 Gpm Pressure Washer Flow Rate | CT3QRX 486Z80

MI-T-M GC-4004-0MEW1 nagynyomású mosó, 4000 Psi op nyomás, hideg, 10 LE LE, 4 Gpm nagynyomású mosó áramlási sebesség

Raktáron
Tétel: CT3QRX Modell: GC-4004-0MEW1Kereszthivatkozás: 486Z80

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,856.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.25
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAC erősítőkVámértékNettó súlyÜzemi nyomásDugattyú anyagaPlug TypeSzivattyú típusaÁr
MI-TM GP-2700-4MHB gáznyomásos mosó 6 LE 2700 psi 2.3 gpm | AB3HAR 1TDJ3 GP-2700-4MHB32.5 "-Világos és közepes75 font2700 psiRozsdamentes acél-Tengelyirányú€1,237.01
MI-TM GC-3004-0ME3 Mosómosó 3000 Psi Elektromos | AF6VFT 20KC14 GC-3004-0ME346 "20-318 font3000 psiTömör kerámiaL15-30PFőtengely€9,145.11
MI-TM CD-1502-3MUH hidegvizes elektromos közvetlen meghajtású mosógép | AH9JBM 39W803 CD-1502-3MUH--------€2,751.64
MI-TM GC-3004-0MEW1 Elektromos csúszótalpas mosó, hidegvíz típusú, 3.9 Gpm, 3000 Psi | CD2UGM 486Z77 GC-3004-0MEW131 "34.5Nagy teherbírás (2800 - 3299 psi)195 font3000 psiTömör kerámia6-50PFőtengely€8,047.65
MI-TM GC-3000-0MMB gázkocsi nyomómosó, hidegvíz típusú, 2.4 Gpm, 3000 Psi | CD3YLY 486Z81 GC-3000-0MB37 "-Könnyű (0-1999 psi)85 font3000 psiRozsdamentes acél-Tengelyirányú€1,376.57
M CT1400QRK 1JJ400 CM-1400-1MEH-M--------€1,707.82
MI-TM GC-1002-0MEW1 nagynyomású mosó000 psi nyomású, hideg, 1.5 LE LE, 2 Gpm nagynyomású mosó áramlási sebessége | CT3QRL 486Z72 GC-1002-0MEW1--------€3,472.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GC-4004-0MEW1 nagynyomású mosó, 4000 Psi op nyomás, hideg, 10 LE LE, 4 Gpm nagynyomású mosó áramlási sebesség
€8,856.95 /Mértékegység