MI-TM GC-2003-0ME1 Magasnyomású mosó 4 LE 2000psi 2.8gpm 230v | AD2XZL 3WE20

MI-T-M GC-2003-0ME1 nagynyomású mosó 4 LE 2000psi 2.8 gpm 230 V

Raktáron
Tétel: AD2XZL Modell: GC-2003-0ME1Kereszthivatkozás: 3WE20

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,334.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású mosó
AC erősítők16
Vámértékközepes
Áramlási sebesség2.8 gpm
Magasság26 "
Tömlő méretei3/8 "x 25 láb.
HP4.0
Hossz33 "
Nettó súly112 font
Üzemi nyomás2000 psi
Dugattyú anyagaTömör kerámia
Plug Type6-20P
Szivattyú típusaFőtengely
Heti használható órák10 a 20
Volt / fázis230V / 1-fázisú
Víz típusaHideg
Szélesség22.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 80.1
Hajó magassága (cm)66.04
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)57.15
HS-kód8424309000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szivattyúhajtás (közvetlen)

Termékváltozatok

TermékekModellÜzemi nyomásAC erősítőkVámértékPlug Type SzélességÁramlási sebességMagasságÁr
MI-TM GC-1400-0MEH Magasnyomású mosó 1.5 LE 1400psi 120v | AB3HAZ 1TDK4 GC-1400-0MEH1400 psi13.5fény5-15P2ACD214 "1.5 gpm11.75 "€1,199.80
MI-TM GC-1003-SME1 Magasnyomású mosó 2LE 1000psi 2.5gpm 120v | AD2XWA 3WB73 GC-1003-SME11000 psi18.8Kereskedelmi5-20P-20.5 "2.5 gpm15 "€6,500.70
MI-TM GC-2004-SME1 Magasnyomású mosó 6 LE 2000psi 3.9gpm 230v | AD2XWB 3WB74 GC-2004-SME12000 psi24.1KereskedelmiL6-30P-20.5 "3.9 gpm15 "€7,587.49
MI-TM GC-1002-0ME1 Magasnyomású mosó 1.5 LE 1000 psi 2gpm 120v | AD2XWJ 3WB86 GC-1002-0ME11000 psi12.5közepes5-15P-21 "2.0 gpm26 "€2,456.12
MI-TM GC-1502-0ME1 Magasnyomású mosó 2LE 1500psi 2gpm 120v | AD2XWK 3WB87 GC-1502-0ME11500 psi17.0közepes5-20R-21 "2.0 gpm26 "€2,465.88
MI-TM GC-2503-0ME1 Magasnyomású mosó 6 LE 2500 psi 3.2 gpm 230 V | AD2XWL 3WB88 GC-2503-0ME12500 psi24.1Nehéz, súlyos6-302ACD426 "3.2 gpm28 "€5,038.38
MI-TM GC-3004-0ME1 Magasnyomású mosó 8 LE 3000 psi 3.9 gpm 230 V | AD2XWM 3WB89 GC-3004-0ME13000 psi34.5Nehéz, súlyos6-50P2ACD626 "3.9 gpm28 "€6,204.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M GC-2003-0ME1 nagynyomású mosó 4 LE 2000psi 2.8 gpm 230 V
€3,334.95 /Mértékegység