MI-TM 2-0235 Elektromos motor, 115V, 17.7A, 60Hz | CT3QMV 798K88

MI-T-M 2-0235 Elektromos motor, 115 V, 17.7 A, 60 Hz

Raktáron
Tétel: CT3QMV Modell: 2-0235Kereszthivatkozás: 798K88

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€541.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.34
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MI-TM 30-6002 Makkdió | CT3QJQ 25FZ52 30-6002Makk Dió€2.80
MI-TM 20-0422A18 Konzol | CT3QLX 25GD01 20-0422A18Zárójel€77.63
MI-TM 31-0051 kocsicsavar | CT3QMD 25FN74 31-0051Szállítócsavar€2.14
MI-TM 32-0319 Elect Ignition Controller, Ngas | CT3QMF 25GU45 32-0319ellenőr€580.86
MI-TM 23-0310 Cross | CT3QML 25FV30 23-0310Kereszt€21.91
MI-TM 33-0346 szigetelőtárcsa, 1TDJ9/1TDK1/1TDK2/1TDK3 | CT3QMT 25GU85 33-0346Lemez€137.82
MI-TM 30-3031 csavar ventilátorral | CT3QMZ 25FZ54 30-3031Ventillátor€7.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MI-T-M 2-0235 Elektromos motor, 115 V, 17.7 A, 60 Hz
€541.23 /Mértékegység