METRO X566EGX3 huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú acél | AD2QAT 3TJ72

METRO X566EGX3 huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú acél

Raktáron
Tétel: AD2QAT Típus: X566EGX3Kereszthivatkozás: 3TJ72

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,469.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Állítható lépések1"
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.5"
Görgős zár(2) Fékek
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(4) Forgatható
Görgő szélessége1"
befejezMűanyag és rozsdamentes acél
FogantyúvalNem
LábszínTópszín
Láb anyagPolimer
Ajakmagasság1 / 8 "
Terhelhetőség900 font
AnyagAcél
Polcok száma4
Teljes magasság69 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség60 "
Polckapacitás600 font
Polc színeKék
Polc hossza60 "
Polc anyagaMűanyag
PolcstílusFlush
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 44.1
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)165.1
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCaster Dia.Görgős anyagHandleFogantyúvalTerhelhetőségAnyagPolcok számaÁr
METRO MW203 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 3 polc | AB6ADQ 20W632 MW203Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,720.50
METRO MW204 Utcakocsi rozsdamentes acél 32x18x38 3 polc | AB6ADR 20W633 MW204Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,823.74
METRO MW402 Utcakocsi Ss / króm 32x18x38 3 polc | AB6ADV 20W636 MW402SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€864.44
METRO MW403 Utcakocsi Ss / króm 38x18x38 3 polc | AB6ADW 20W637 MW403SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€944.09
METRO MW404 Használati kosár S/króm 38x21x38 3 Polc | AB6ADX 20W638 MW404SS és Chrome5"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,060.12
METRO MW601 Utcakocsi Króm 26x18x38 2 polc | AB6ADZ 20W640 MW601króm4"GumikrómIgen375 fontHuzal2€485.02
METRO MW602 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 2 polc | AB6AEA 20W641 MW602Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal2€1,024.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO X566EGX3 huzalkosár 24 hüvelyk szélesség 60 hüvelyk hosszú acél
€1,469.75 /Mértékegység