METRO WG2448K3 Rácsacél 48 x 24 | AF3WVZ 8DUE5

METRO WG2448K3 rács acél 48 x 24

Raktáron
Tétel: AF3WVZ Modell: WG2448K3Kereszthivatkozás: 8DUE5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€204.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRács
színekZöld
Mélység24 "
befejezMetroseal 3
AnyagAcél
Polckapacitás15.5 font
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységPolckapacitásSzélességÁr
METRO WG1860K3 Rácsacél 60 x 18 | AF3WUT 8DTK9 WG1860K318 "14 font60 "€150.92
METRO WG3036K3 Rácsacél 36 x 30 | AF3XBZ 8DY85 WG3036K330 "12.8 font36 "€163.50
METRO WG2436K3 Rácsos acél 36 x 24 | AF4BKV 8NN05 WG2436K324 "12 font36 "€163.50
METRO WG3048K3 Rácsacél 48 x 30 | AF4DKF 8RNG1 WG3048K330 "16.5 font48 "€203.32
METRO WG1836K3 Rácsacél 36 x 18 | AF4WLB 9MFF1 WG1836K318 "9 font36 "€97.45
METRO WG1848K3 Rácsacél 48 x 18 | AF6CRW 9WTV1 WG1848K318 "12 font48 "€123.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO WG2448K3 rács acél 48 x 24
€204.41 /Mértékegység