METRO SXRDWQ-KD állópolc 21x39 huzal | AF3PQK 8AL70

METRO SXRDWQ-KD állópolc 21x39 huzal

Raktáron
Tétel: AF3PQK Modell: SXRDWQ-KDKereszthivatkozás: 8AL70

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€263.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
színekEzüst
Mélység21-9 / 16 "
befejezkróm
AnyagAcél
Szélesség39.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásszínekMélységbefejezAnyagSzélességÁr
METRO A1836NS Állítható ipari huzalpolc - 5 db-os csomag | AA8ZTF 1BBZ8 A1836NS-Természetes18 "CsiszoltRozsdamentes acél36 "€2,004.73
METRO 3036NC huzalpolc acél 250 Lb. Polckapacitás | AC2WHK 2NKR1 3036NC250 fontEzüst30 "krómAcél36 "€210.54
METRO 3048NC huzalpolc acél 250 Lb. Polckapacitás | AC2WHL 2NKR2 3048NC250 fontEzüst30 "krómAcél36 "€207.56
METRO 3060NC huzalpolc acél 250 Lb. Polckapacitás | AC2WHM 2NKR3 3060NC250 fontEzüst30 "krómAcél60 "€243.95
METRO 1860QBR-1PK Huzalpolc Acél 250 Lb. Polckapacitás | AC9RLV 3JHT4 1860QBR-1PK250 fontSzürke18 "BriteAcél60 "€208.00
METRO 2436NC huzal Scrty kosárpolc szénacél 800 lb.Shlf sapka | AD2XNP 3W572 2436NC800 fontEzüst24 "krómAcél36 "€119.87
METRO 2448NC huzal biztonsági kosár polc szénacél 800 font Polc sapka | AD2XNQ 3W573 2448NC800 fontEzüst24 "krómAcél48 "€133.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO SXRDWQ-KD állópolc 21x39 huzal
€263.38 /Mértékegység