METRO SXRDOH27P2C Falra szerelhető szekrény W41-5/16 hüvelykes 2 polc | AB7ZXP 24X106

METRO SXRDOH27P2C Falra szerelhető szekrény W41-5/16 hüvelykes 2 polc

Raktáron
Tétel: AB7ZXP Típus: SXRDOH27P2CKereszthivatkozás: 24X106

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,049.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali szekrény
Szekrény színeVilágos szalagos
A fiók húzószíneSötét Taupe
AnyagPolimer
Polcok száma2
Teljes mélység13-13 / 16 "
Teljes magasság29.5 "
Teljes szélesség41 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.175
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)104.9
HS-kód9403708031
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METRO SXRSOH27P2C Falra szerelhető szekrény W 21-1/2 hüvelyk 2 polc | AB7ZXN 24X105 SXRSOH27P2C13-13 / 16 "29.5 "21.5 "€2,368.73
METRO SXROH Falra szerelhető szekrény tambour ajtóval | AB7ZXQ 24X107 SXROH14.5 "30 "19.5 "€848.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO SXRDOH27P2C Falra szerelhető szekrény W41-5/16 hüvelykes 2 polc
€4,049.72 /Mértékegység