METRO MX2448F ipari polc tömör 24 x 48 Microban | AB8KJT 25X087

METRO MX2448F ipari polc tömör 24 x 48 Microban

Raktáron
Tétel: AB8KJT Típus: MX2448FKereszthivatkozás: 25X087

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€584.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
Mélység24 "
AnyagPolimer mikrobánnal
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.98
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403708031
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO MX1824F ipari polc tömör 18 x 24 Microban | AB8KJE 25X075 MX1824F18 "24 "€377.80
METRO MX1830F ipari polc tömör 18 x 30 Microban | AB8KJF 25X076 MX1830F18 "30 "€393.75
METRO MX1836F ipari polc tömör 18 x 36 Microban | AB8KJG 25X077 MX1836F18 "36 "€388.10
METRO MX1842F ipari polc tömör 18 x 42 Microban | AB8KJH 25X078 MX1842F18 "42 "€467.19
METRO MX1848F ipari polc tömör 18 x 48 Microban | AB8KJJ 25X079 MX1848F18 "48 "€453.31
METRO MX1854F ipari polc tömör 18 x 54 Microban | AB8KJK 25X080 MX1854F18 "54 "€555.56
METRO MX1860F ipari polc tömör 18 x 60 Microban | AB8KJL 25X081 MX1860F18 "60 "€564.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MX2448F ipari polc tömör 24 x 48 Microban
€584.13 /Mértékegység