METRO MW108 Utility Cart rozsdamentes acél 2 tömör polcok 24wx36l | AE8YFR 6GJY0

METRO MW108 használati kosár, rozsdamentes acél, 2 tömör polc, 24 sz x 36 l

Raktáron
Tétel: AE8YFR Modell: MW108Kereszthivatkozás: 6GJY0

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,528.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Caster Dia.5"
Görgős anyagGumi
Kerékméret5"
Görgős típus4 forgatható
színekEzüst
ÉpítésRozsdamentes acél
Polcok közötti távolságÁllítható
befejezRozsdamentes acél
Handle2
FogantyúvalIgen
Töltősapka. polconként600 font
Terhelhetőség375 font
AnyagRozsdamentes acél
Polcok száma2
Teljes magasság7"
Teljes hossz37.25 "
Teljes szélesség25.625 "
Polc hossza36 "
Polc szélessége24 "
típusKét polc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)94.62
Hajószélesség (cm)65.09
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCaster Dia.Görgős anyagHandleFogantyúvalTerhelhetőségAnyagPolcok számaÁr
METRO MW203 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 3 polc | AB6ADQ 20W632 MW203Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,720.50
METRO MW204 Utcakocsi rozsdamentes acél 32x18x38 3 polc | AB6ADR 20W633 MW204Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,823.74
METRO MW402 Utcakocsi Ss / króm 32x18x38 3 polc | AB6ADV 20W636 MW402SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€864.44
METRO MW403 Utcakocsi Ss / króm 38x18x38 3 polc | AB6ADW 20W637 MW403SS és Chrome4"GumiSSIgen375 fontHuzal3€944.09
METRO MW404 Használati kosár S/króm 38x21x38 3 Polc | AB6ADX 20W638 MW404SS és Chrome5"GumiSSIgen375 fontHuzal3€1,060.12
METRO MW601 Utcakocsi Króm 26x18x38 2 polc | AB6ADZ 20W640 MW601króm4"GumikrómIgen375 fontHuzal2€485.02
METRO MW602 Utcakocsi rozsdamentes acél 26x18x38 2 polc | AB6AEA 20W641 MW602Rozsdamentes acél4"GumiSSIgen375 fontHuzal2€1,024.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MW108 használati kosár, rozsdamentes acél, 2 tömör polc, 24 sz x 36 l
€1,528.54 /Mértékegység