METRO MBX1210TL-SB Orvosi kocsi Acél/polimer Taupe/kék | AC8PCE 3CWF9

METRO MBX1210TL-SB Orvosi kocsi Acél/polimer Taupe/kék

Raktáron
Cikkszám: AC8PCE Típus: MBX1210TL-SBKereszthivatkozás: 3CWF9

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,291.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOrvosi kosár
Szekrény színeVilágos szalagos
Görgős anyagpoliuretán
Kerékméret5"
Görgős típus2 forgatható fékkel, 2 forgatható zárral
Fiók színePalakék
A fiók húzószíneVilágos szalagos
Terhelhetőség600 font
AnyagAcél karosszéria / fiókok, polimer alkatrészek
Fiókok száma(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H
Polcok száma4
Teljes mélység30 "
Teljes magasság39 "
Teljes szélesség24.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 67.95
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)86.36
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességGörgős anyagKerékméretTerhelhetőségFiókok számaPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságÁr
METRO MBX3110TL-DT Orvosi kocsi Acél / polimer Világos / sötét Taupe | AC8PBW 3CWF1 MBX3110TL-DT24.25 "poliuretán5"600 font(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€3,313.62
METRO MBX3110TL-LT Orvosi kocsi acél / polimer Taupe hadnagy | AC8PBX 3CWF2 MBX3110TL-LT24.25 "poliuretán5"600 font(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€3,313.62
METRO MBX3110TL-RE Orvosi kocsi Acél / polimer Piros / lt.taupe | AC8PBY 3CWF3 MBX3110TL-RE24.25 "poliuretán5"600 font(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€3,313.62
METRO MBX3110TL-SB Orvosi kocsi Acél / polimer Taupe / kék | AC8PBZ 3CWF4 MBX3110TL-SB24.25 "poliuretán5"600 font(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€3,313.62
METRO MBX3110TL-YE Orvosi kocsi Acél / polimer Taupe / sárga | AC8PCA 3CWF5 MBX3110TL-YE24.25 "poliuretán5"600 font(3) 3 "H, (1) 6" H, (1) 9 "H530 "39 "€3,313.62
METRO MBX1210TL-DT Orvosi kocsi Acél / polimer Világos / sötét Taupe | AC8PCB 3CWF6 MBX1210TL-DT24.25 "poliuretán5"600 font(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "€3,291.20
METRO MBX1210TL-LT Orvosi kocsi Acél / polimer könnyű Taupe | AC8PCC 3CWF7 MBX1210TL-LT24.25 "poliuretán5"600 font(1) 3 "H, (2) 6" H, (1) 9 "H430 "39 "€3,291.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO MBX1210TL-SB Orvosi kocsi Acél/polimer Taupe/kék
€3,291.20 /Mértékegység