Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO L60WS Polc Oldalsó / hátsó párkány 60 hüvelyk szélesség - 2 csomag | AE4EJZ 5JNX7

METRO L60WS polc oldalsó/hátsó párkány, 60 hüvelyk szélesség – 2 db

Raktáron
Tétel: AE4EJZ Modell: L60WSKereszthivatkozás: 5JNX7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€330.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcoldali / hátsó párkány
színekTermészetes
befejezTermészetes
Magasság4"
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.997
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód9403908041
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezAnyagSzélességÁr
METRO L18N-4C polc oldalsó/hátsó párkány 4 H x 18 hüvelyk szélesség - 2 db | AE4EJF 5JNU8 L18N-4CEzüstkrómAcél18 "€49.23
METRO L24N-4C polc oldalsó / hátsó párkány 4 H x 24 hüvelyk szélesség - 2 darabos csomag | AE4EJG 5JNU9 L24N-4CEzüstkrómAcél24 "€54.00
METRO L36N-4C polc oldalsó/hátsó párkány 4 H x 36 hüvelyk szélesség - 2 db | AE4EJH 5JNV0 L36N-4CEzüstkrómAcél36 "€82.04
METRO L30N-4C polc oldalsó/hátsó párkány 4 H x 30 hüvelyk szélesség - 2 db | AE4EJJ 5JNV1 L30N-4CEzüstkrómAcél30 "€70.64
METRO L48N-4C polc oldalsó/hátsó párkány 4 H x 48 hüvelyk szélesség - 2 db | AE4EJK 5JNV2 L48N-4CEzüstkrómAcél48 "€105.46
METRO L60N-4C polc oldalsó/hátsó párkány 60 hüvelyk szélesség - 2 db | AE4EJL 5JNV4 L60N-4CEzüstkrómAcél60 "€109.98
METRO L72N-4C polc oldalsó/hátsó párkány 72 hüvelyk szélesség - 2 db | AE4EJM 5JNV5 L72N-4CEzüstkrómAcél72 "€141.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO L60WS polc oldalsó/hátsó párkány, 60 hüvelyk szélesség – 2 db
€330.29 /Mértékegység