METRO HDM2148NC huzalpolcos leejtőszőnyeg 21x48 króm - 4 db-os csomag | AB8KQC 26C257

METRO HDM2148NC drótpolcos leejtőszőnyeg 21x48 króm – 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB8KQC Típus: HDM2148NCKereszthivatkozás: 26C257

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€531.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás250 font
színekEzüst
Mélység21 "
befejezkróm
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.408
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO HDM1436NC Huzalpolc cseppszőnyeg 14x36 hüvelykes króm | AB8KAM 25W897 HDM1436NC14 "36 "€88.79
METRO HDM1448NC Huzalpolc cseppszőnyeg 14x48 hüvelykes króm | AB8KAN 25W898 HDM1448NC14 "48 "€103.59
METRO HDM1836NC Huzalpolc cseppszőnyeg 18x36 hüvelyk króm | AB8KAP 25W899 HDM1836NC18 "36 "€99.20
METRO HDM1848NC Huzalpolc cseppszőnyeg 18x48 hüvelykes króm | AB8KAQ 25W901 HDM1848NC18 "48 "€118.10
METRO HDM2136NC Huzalpolc cseppszőnyeg 21x36 hüvelykes króm | AB8KAR 25W902 HDM2136NC21 "36 "€105.40
METRO HDM2148NC Huzalpolc cseppszőnyeg 21x48 hüvelykes króm | AB8KAT 25W903 HDM2148NC21 "48 "€130.61
METRO HDM2436NC Drótpolc eső szőnyeg 24x36 hüvelykes króm | AB8KAU 25W904 HDM2436NC24 "36 "€117.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO HDM2148NC drótpolcos leejtőszőnyeg 21x48 króm – 4 db-os csomag
€531.32 /Mértékegység