METRO HDM1836-DCH huzalpolc 18 x 36 hüvelykes réz epoxi - 4 db-os csomag | AB8KUC 26C327

METRO HDM1836-DCH huzalpolc 18 x 36 hüvelykes réz epoxi - 4 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB8KUC Típus: HDM1836-DCHKereszthivatkozás: 26C327

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€439.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás250 font
színekRéz Hammertone
Mélység18 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.3
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítás típusaKapacitásszínekMélységbefejezSzélességÁr
METRO HDM1436QC Huzalpolc csepegtető szőnyeg 14x36 hüvelykes króm | AB8JXB 25W817 HDM1436QCPolc klip250 fontEzüst14 "króm36 "€101.10
METRO HDM1448QC drótpolc szőnyeg 14x48 hüvelykes króm | AB8JXC 25W818 HDM1448QCPolc klip250 fontEzüst14 "króm48 "€115.46
METRO HDM1836QC drótpolc szőnyeg 18x36 hüvelykes króm | AB8JXD 25W819 HDM1836QCPolc klip250 fontEzüst18 "króm36 "€105.62
METRO HDM1848QC drótpolc szőnyeg 18x48 hüvelykes króm | AB8JXE 25W820 HDM1848QCPolc klip250 fontEzüst18 "króm48 "€126.88
METRO HDM2136QC drótpolc szőnyeg 21x36 hüvelykes króm | AB8JXF 25W821 HDM2136QCPolc klip250 fontEzüst21 "króm36 "€124.56
METRO HDM2148QC drótpolc leejtőszőnyeg 21x48 hüvelykes króm | AB8JXG 25W822 HDM2148QCPolc klip250 fontEzüst21 "króm48 "€143.70
METRO HDM2436QC drótpolc leejtőszőnyeg 24x36 hüvelykes króm | AB8JXH 25W823 HDM2436QCPolc klip250 fontEzüst24 "króm36 "€130.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO HDM1836-DCH huzalpolc 18 x 36 hüvelykes réz epoxi - 4 db-os csomag
€439.10 /Mértékegység