METRO A326C huzalpolc indítóegység 30 hüvelyk szélesség | AF4BAA 8NGP4

METRO A326C huzalpolcos indítóegység, 30 hüvelyk széles

Raktáron
Cikkszám: AF4BAA Modell: A326CKereszthivatkozás: 8NGP4

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€559.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalpolc
színekkróm
Mélység18 "
befejezKrómozott
Magasság63 "
AnyagAcél
Polcok száma4
Polcbeállítások1 "növekmény
Polckapacitás800 font
Polc típusaKezdő
Szélesség30 "
Drótpolc befejezéseKrómozott
HuzalpolcokAcél
Huzalpolc típusaKezdő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.43
Hajó magassága (cm)44.45
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságPolckapacitásPolc típusaSzélességÁr
METRO 4 /2472NC 4 /63P huzalpolc indító 72 hüvelyk szélesség króm | AF3NWT 8A896 4 / 2472NC 4 / 63Pkróm24 "63 "600 fontKezdő72 "€854.08
ajánlatkérés
METRO 4 OF 2448NC 4 OF 63P huzalpolc indító 48 hüvelyk szélesség | AF3PAB 8AAZ2 4 of 2448NC 4 of 63Pkróm24 "63 "800 fontKezdő48 "€601.90
METRO 4 /2460NC 4 /63P Huzalpolc indító 63 hüvelyk H 60 hüvelyk szélesség | AF3PAH 8AAZ8 4 / 2460NC 4 / 63Pkróm24 "63 "600 fontKezdő60 "€569.91
METRO A346C huzalpolc indítóegység 42 hüvelyk szélesség | AF3UKV 8DAR4 A346Ckróm18 "63 "800 fontKezdő42 "€616.60
METRO A356C huzalpolc indítóegység 48 hüvelyk szélesség | AF3UKW 8DAR5 A356Ckróm18 "63 "600 fontKezdő48 "€613.31
METRO A376C huzalpolc indítóegység 72 hüvelyk szélesség | AF3ULC 8DC49 A376Ckróm18 "63 "600 fontKezdő72 "€640.80
ajánlatkérés
METRO A516C huzalpolc indítóegység 24 hüvelyk szélesség | AF3ULD 8DC50 A516Ckróm24 "63 "800 fontKezdő24 "€665.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO A326C huzalpolcos indítóegység, 30 hüvelyk széles
€559.89 /Mértékegység