METRO 65134-IP asztali teherautó 3 polc 39x60x30 | AF4GZJ 8WRU3

METRO 65134-IP asztali teherautó 3 polc 39x60x30

Raktáron
Tétel: AF4GZJ Modell: 65134-IPKereszthivatkozás: 8WRU3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,121.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkosár
Görgős típus(4) Forgatható
Terhelhetőség1000 font
Polcok száma3
Teljes magasság39 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 46.72
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
METRO 65199-1P Asztali teherautó 3polc 39 Hx36 SZx48 | AF3QFX 8AW40 65199-1P48 "36 "€1,158.80
METRO 65132-IP asztali teherautó 3polcos 39hx30wx48l | AF4ANQ 8NAR0 65132-IP48 "30 "€1,062.59
METRO 65126-IP asztali teherautó 3 polc 39x36x24 | AF4GCU 8VTC7 65126-IP36 "24 "€690.14
METRO 65200-1P asztali teherautó 3 polc 39x60x36 | AF4KLM 8ZCX1 65200-1P60 "36 "€1,194.89
METRO 65129-IP asztali teherautó 3 polc 39x60x18 | AF4LGZ 9ACG5 65129-IP60 "18 "€760.27
METRO 65120-IP asztali teherautó 3polcos 39x36x24 | AF4WYC 9NLA4 65120-IP36 "24 "€795.55
METRO 65130-IP asztali teherautó 3 polc 39x60x18 | AF6BXB 9WDW1 65130-IP60 "18 "€861.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 65134-IP asztali teherautó 3 polc 39x60x30
€1,121.95 /Mértékegység