Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 5PCB szárú görgő fékkel 5 hüvelykes 300 Lb poliuretán | AB6HPB 21R985

METRO 5 NYÁK-os görgő fékkel 5 hüvelykes 300 Lb poliuretán

Raktáron
Tétel: AB6HPB Modell: 5 PCBKereszthivatkozás: 21R985
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
€156.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzáras görgő fékkel
Fék típusaLáb működtetve
Görgős fék tartozékIgen
Görgős terhelés besorolási tartomány300-999 font
Caster Temp. Elérhető tartományIgen
Görgő kerék anyagapoliuretán
Kerék alakjaStandard
AlapszínSzürke
Terhelési érték300 font
Nem jelölésIgen
Kerekek száma1
Teljes magasság6 3 / 32 "
Szár Dia.53 / 64 "
Szár típusaSúrlódó gyűrű
Temp. Hatótávolság-20 foktól 120 fokig F
Kerék színeSzürke
Kerékátmérő5"
Kerék anyagapoliuretán
Kerék szélessége1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.99
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302200000
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 5 NYÁK-os görgő fékkel 5 hüvelykes 300 Lb poliuretán
€156.16 /Mértékegység