Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 2WS18K3 polctartó tartó 2-1/4 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4EMU 8TT91

METRO 2WS18K3 polctartó tartó 2-1/4 x 20-5/8 x 7-7/16

Raktáron
Tétel: AF4EMU Típus: 2WS18K3Kereszthivatkozás: 8TT91
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
€86.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolctartó konzol-falra / oszlopra szerelés
színekZöld
Mélység20.625 "
befejezMetroseal 3 Green Epoxy Microban
Magasság7.437 "
AnyagAcél
Polckapacitás250 font
Szélesség2.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4085
Hajó magassága (cm)11.1
Hajó hossza (cm)62.87
Hajószélesség (cm)24.43
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységSzélességÁr
METRO 2WS14K3 polctartó konzol 2-1/4 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4GLG 8VYF8 2WS14K316.625 "2.25 "€110.88
METRO 1WS14K3 polctartó tartó 1-7/16 x 16-5/8 x 7-7/16 | AF4MBZ 9ARJ8 1WS14K316.625 "1.437 "€53.87
METRO 1WS18K3 polctartó tartó 1-7/16 x 20-5/8 x 7-7/16 | AF4XVG 9NZH4 1WS18K320.625 "1.437 "€55.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2WS18K3 polctartó tartó 2-1/4 x 20-5/8 x 7-7/16
€86.30 /Mértékegység