METRO 2460NC-5 huzalpolc 1-1/8 H x 24 SZ x 60 hüvelyk M Pk5 | AD9TZM 4UX31

METRO 2460NC-5 huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 SZ x 60 hüvelyk M Pk5

Raktáron
Tétel: AD9TZM Modell: 2460NC-5Kereszthivatkozás: 4UX31

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€655.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás600 font
színekEzüst
Mélység24 "
befejezkróm
AnyagAcél
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.7
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)153.67
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységbefejezAnyagSzélességÁr
METRO 1424NC drótpolc 14x24 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUP 21Z166 1424NC800 font14 "krómAcél24 "€355.22
METRO 1430NC drótpolc 14x30 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUQ 21Z167 1430NC800 font14 "krómAcél30 "€405.00
METRO 1436NC drótpolc 14x36 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUR 21Z168 1436NC800 font14 "krómAcél36 "€401.88
METRO 1442NC drótpolc 14x42 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUT 21Z169 1442NC800 font14 "krómAcél42 "€429.08
METRO 1448NC vezetékes polc 14x48 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUU 21Z170 1448NC800 font14 "krómAcél48 "€471.40
METRO 1460NC huzalpolc 14x60 hüvelykes krómozott - 4 db-os csomag | AB6MUV 21Z171 1460NC600 font14 "krómAcél60 "€386.66
METRO 1472NC drótpolc 14x72 hüvelykes krómozott - 4 darabos csomag | AB6MUW 21Z172 1472NC600 font14 "krómAcél72 "€349.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2460NC-5 huzalpolc 1-1/8 Ma x 24 SZ x 60 hüvelyk M Pk5
€655.06 /Mértékegység