METRO 2424FS tömör polc 24x24 hüvelykes rozsdamentes acél | AB6PUH 22A226

METRO 2424FS tömör polc 24x24 hüvelykes rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AB6PUH Típus: 2424FSKereszthivatkozás: 22A226

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€476.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekEzüst
Mélység24 "
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)61.6
Hajószélesség (cm)61.6
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
METRO 2424FG tömör polc 24x24 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NNP 21Z584 2424FGGalvanizáltAcél€622.55
METRO 2424FS tömör polc 24x24 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NPQ 21Z609 2424FSTermészetesRozsdamentes acél€1,864.23
METRO 2424FG tömör polc 24x24 hüvelykes horganyzott acél | AB6PTG 22A202 2424FGGalvanizáltAcél€175.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2424FS tömör polc 24x24 hüvelykes rozsdamentes acél
€476.24 /Mértékegység