METRO 2160FG tömör polc 21x60 hüvelykes horganyzott acél | AB6PTF 22A201

METRO 2160FG tömör polc 21x60 hüvelykes horganyzott acél

Raktáron
Tétel: AB6PTF Modell: 2160FGKereszthivatkozás: 22A201

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€217.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzilárd polc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás600 font
színekEzüst
Mélység21 "
befejezGalvanizált
AnyagAcél
Szélesség60 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.852
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)153.04
Hajószélesség (cm)53.98
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezAnyagÁr
METRO 2160FG tömör polc 21x60 hüvelykes horganyzott - 4 db-os csomag | AB6NNN 21Z583 2160FGGalvanizáltAcél€806.77
METRO 2160FS tömör polc 21x60 hüvelykes rozsdamentes acél - 4 db-os csomag | AB6NPP 21Z608 2160FSTermészetesRozsdamentes acél€2,693.82
METRO 2160FS tömör polc 21x60 hüvelykes rozsdamentes acél | AB6PUG 22A225 2160FSTermészetesRozsdamentes acél€686.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 2160FG tömör polc 21x60 hüvelykes horganyzott acél
€217.15 /Mértékegység