Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 1842NK3 Wire Shelf 18x42 inch Green Epoxy Coat | AB6PFH 21Z950

METRO 1842NK3 drótpolc 18x42 hüvelykes zöld epoxi bevonat

Raktáron
Tétel: AB6PFH Modell: 1842NK3Kereszthivatkozás: 21Z950

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€180.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaHasított hüvely
Kapacitás800 font
színekZöld
Mélység18 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség42 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)107.32
Hajószélesség (cm)46.36
HS-kód9403908020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMélységSzélességÁr
METRO 1424NK3 huzalpolc 14x24 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBH 21Z323 1424NK3800 font14 "24 "€437.45
METRO 1430NK3 huzalpolc 14x30 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBJ 21Z324 1430NK3800 font14 "30 "€422.05
METRO 1436NK3 huzalpolc 14x36 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBK 21Z325 1436NK3800 font14 "36 "€422.05
METRO 1442NK3 drótpolc 14x42 hüvelykes zöld epoxi - 4 darabos csomag | AB6NBL 21Z326 1442NK3800 font14 "42 "€499.42
METRO 1448NK3 huzalpolc 14x48 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBM 21Z327 1448NK3800 font14 "48 "€483.70
METRO 1460NK3 huzalpolc 14x60 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBN 21Z328 1460NK3600 font14 "60 "€548.13
METRO 1472NK3 huzalpolc 14x72 hüvelykes zöld epoxi - 4 db-os csomag | AB6NBP 21Z329 1472NK3600 font14 "72 "€524.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 1842NK3 drótpolc 18x42 hüvelykes zöld epoxi bevonat
€180.36 /Mértékegység