Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRO 1448Q-DSG huzalpolc 14 x 48 füst-epoxi | AB8KFL 25X012

METRO 1448Q-DSG huzalpolc 14 x 48 füstepoxi

Raktáron
Tétel: AB8KFL Típus: 1448Q-DSGKereszthivatkozás: 25X012

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€110.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDrótpolc
Beállítás típusaPolc klip
Kapacitás300 font
színekFüstölt üveg
Mélység14 "
befejezEpoxi
AnyagAcél
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.9375
Hajó magassága (cm)4.78
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód9403908020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBeállítás típusaKapacitásszínekMélységbefejezSzélességÁr
METRO HDM1436QC Huzalpolc csepegtető szőnyeg 14x36 hüvelykes króm | AB8JXB 25W817 HDM1436QCPolc klip250 fontEzüst14 "króm36 "€101.10
METRO HDM1448QC drótpolc szőnyeg 14x48 hüvelykes króm | AB8JXC 25W818 HDM1448QCPolc klip250 fontEzüst14 "króm48 "€115.46
METRO HDM1836QC drótpolc szőnyeg 18x36 hüvelykes króm | AB8JXD 25W819 HDM1836QCPolc klip250 fontEzüst18 "króm36 "€105.62
METRO HDM1848QC drótpolc szőnyeg 18x48 hüvelykes króm | AB8JXE 25W820 HDM1848QCPolc klip250 fontEzüst18 "króm48 "€126.88
METRO HDM2136QC drótpolc szőnyeg 21x36 hüvelykes króm | AB8JXF 25W821 HDM2136QCPolc klip250 fontEzüst21 "króm36 "€124.56
METRO HDM2148QC drótpolc leejtőszőnyeg 21x48 hüvelykes króm | AB8JXG 25W822 HDM2148QCPolc klip250 fontEzüst21 "króm48 "€143.70
METRO HDM2436QC drótpolc leejtőszőnyeg 24x36 hüvelykes króm | AB8JXH 25W823 HDM2436QCPolc klip250 fontEzüst24 "króm36 "€130.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRO 1448Q-DSG huzalpolc 14 x 48 füstepoxi
€110.17 /Mértékegység