Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST215913 Hex Cap Screw, Grade 8.8, M6 x 1 Thread Size, 100mm Length, 50Pk | AF8EYQ 25GW17

METRIC BLUE UST215913 hatlapfejű csavar, 8.8-as fokozat, M6 x 1 menetméret, 100 mm hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF8EYQ Modell: UST215913Kereszthivatkozás: 25GW17

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€56.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
befejezKék foszfát
Fokozat8.8
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt100mm
AnyagSzénacél
Min. Menethossz18mm
Számított terhelés85,000 psi
utántöltőN
Rockwell KeménységC22
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság116,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.161
Hajó magassága (cm)6.67
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318159000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST215913 hatlapfejű csavar, 8.8-as fokozat, M6 x 1 menetméret, 100 mm hosszú, 50 pk
€56.01 /csomag