Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST194873 Socket Cap Screw, Button, M12 x 1.75 Thread Size, 25 Inch Length, 50Pk | AF8EYL 25GW13

METRIC BLUE UST194873 aljzatsapka csavar, gomb, M12 x 1.75 menetméret, 25 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AF8EYL Modell: UST194873Kereszthivatkozás: 25GW13

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€82.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Meghajtó mérete8mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.21mm
Fejmagasság6.6mm
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt25mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság150,800
Rockwell KeménységC32
Dia Dia.M12
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.75mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.395
Hajó magassága (cm)12.07
Hajó hossza (cm)9.53
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318159000

Termék részletek:

    • Önzáró elem (nem)
    • Szellőztetett lyukméret (nem szellőző)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST194873 aljzatsapka csavar, gomb, M12 x 1.75 menetméret, 25 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€82.59 /csomag