Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184307 Hex Cap Screw, Grade 8, M8 x 1.25 Thread Size, 25mm Length, 50Pk | AE3AWD 5AHF8

METRIC BLUE UST184307 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 25 mm hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWD Modell: UST184307Kereszthivatkozás: 5AHF8
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
€26.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
ÁtmérőM8
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság6mm
fej típusaHex
Fej szélessége13mm
Hossza a feje alatt25mm
AnyagAcél
Min. Menethossz25mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza25mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.693
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184307 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M8 x 1.25 menetméret, 25 mm hosszú, 50 pk
€26.84 /csomag