Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184225 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 70mm Length, 10Pk | AE3AWL 5AHG5

METRIC BLUE UST184225 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M10 x 1.50 menetméret, 70 mm hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWL Modell: UST184225Kereszthivatkozás: 5AHG5
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
€21.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság7mm
fej típusaHex
Fej szélessége16mm
Hossza a feje alatt70mm
AnyagAcél
Min. Menethossz26mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318158066
Származási országCN

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184225 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M10 x 1.50 menetméret, 70 mm hosszú, 10 pk
€21.18 /csomag