Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184221 Hex Cap Screw, Grade 8, M10 x 1.50 Thread Size, 50mm Length, 10Pk | AE3AWJ 5AHG3

METRIC BLUE UST184221 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M10 x 1.50 menetméret, 50 mm hosszú, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWJ Modell: UST184221Kereszthivatkozás: 5AHG3
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
€14.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM10 x 1.5
ÁtmérőM10
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság7mm
fej típusaHex
Fej szélessége16mm
Hossza a feje alatt50mm
AnyagAcél
Min. Menethossz26mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza30mm
Menetméret1.50mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.378
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158066
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184221 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M10 x 1.50 menetméret, 50 mm hosszú, 10 pk
€14.52 /csomag