Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST184209 Hex Cap Screw, Grade 8, M6 x 1 Thread Size, 40mm Length, 50Pk | AE3AWA 5AHF5

METRIC BLUE UST184209 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M6 x 1 menetméret, 40 mm hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE3AWA Modell: UST184209Kereszthivatkozás: 5AHF5

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€45.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / MenetméretM6 x 1
ÁtmérőM6
befejezKék
Fokozat8
Fejmagasság4mm
fej típusaHex
Fej szélessége10mm
Hossza a feje alatt40mm
AnyagAcél
Min. Menethossz18mm
Számított terhelés120,350 psi
Rockwell KeménységC33
Mérési rendszerMetric
Szakítószilárdság150,800 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza20mm
Menetméret1mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.504
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158066
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST184209 hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, M6 x 1 menetméret, 40 mm hosszú, 50 pk
€45.65 /csomag