Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

METRIC BLUE UST177916 aljzatsapka csavar, szabványos, M8 x 1.25 menetméret, 45 hüvelyk hossz, 25 pk | AE3ZVZ 5GYT5

METRIC BLUE UST177916 dugós csavar, normál, M8 x 1.25 menetméret, 45 hüvelykes hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE3ZVZ Modell: UST177916Kereszthivatkozás: 5GYT5
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
€32.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM8 x 1.25
Meghajtó mérete6mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezKék
Fej Dia.13mm
Fejmagasság8mm
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt45mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységC38-C44
Dia Dia.M8
MenetirányJobb kéz
Menet hossza33mm
Menetméret1.25mm
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5445
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)6.6
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód7318158045
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METRIC BLUE UST177916 dugós csavar, normál, M8 x 1.25 menetméret, 45 hüvelykes hosszúság, 25 pk
€32.77 /csomag