Smartstairs
A Smartstairs egy ideiglenes építési lépcsőrendszer. Ez a rendszer teleszkópos, moduláris és újrafelhasználható, és különböző padlómagasságokhoz állítható. Ideális ipari, kereskedelmi és lakossági építkezéseken való használatra.
Az 1960-ban alapított Metaltech, amelynek székhelye Laval, Quebec, Kanada, állványzatokat gyárt, hogy biztosítsa a dolgozók biztonságát az építési, gyártási és karbantartási alkalmazások során. KATT ide
A Metaltech katalógusa különféle tájolású és anyagú állványokat tartalmaz. A márka hordozható állványok ANSI, CSA és OSHA-kompatibilis egységek, amelyek acél/alumínium konstrukcióval rendelkeznek a nagy szilárdság/tömeg arány érdekében. Akár 2000 font terhelést is elbírnak, és vörös zománcozásúak az esztétikus megjelenés, valamint a korrózió és vegyszerállóság érdekében. A Metaltech állványtartozékok, például a kitámasztó készletek támasztókarokat és görgőket tartalmaznak, hogy bármilyen állványt mobil egységgé alakítsanak. A márka védősínek tartsa biztonságban az állványokat, és óvja meg őket a véletlen leeséstől. Ezek az acélsínek porszórt vagy horganyzott felülettel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a mechanikai sérüléseknek és karcolásoknak.
Néhány Metaltech MPN keresztezi az egyedi hivatkozásokat a megfelelő Werner & Bil-Jax modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Metaltech termékekkel.
A Metaltech termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.
Ezek az állványok csúszásgátló platformokkal rendelkeznek a csúszás elkerülése érdekében, és ideálisak kültéri és nedves körülmények között történő használatra. Dupla zárású, nagy teherbírású görgőkkel rendelkeznek a könnyű hordozhatóság érdekében.
A Metaltech SaferStack kialakítása növeli a biztonságot azáltal, hogy az egyes kereteket egymásba helyezi, amikor egymásra rakják őket tárolás és szállítás céljából. Ez a kialakítás megakadályozza az egymásra helyezett keretek elcsúszását.
A Smartstairs egy ideiglenes építési lépcsőrendszer. Ez a rendszer teleszkópos, moduláris és újrafelhasználható, és különböző padlómagasságokhoz állítható. Ideális ipari, kereskedelmi és lakossági építkezéseken való használatra.
Igen, ezek az állványok helytakarékosan egymásra rakhatók.
Az üvegszál egy nem vezető, könnyű, inert anyag, amely ellenáll a korróziónak, így a Metaltech üvegszálas állványzatok tökéletesek kültéri használatra.
Igen, ezek az állványzatok testreszabhatók, hogy megfeleljenek az adott munkakövetelményeknek. Például további merevítések vagy támasztékok adhatók hozzá a stabilitás növelése érdekében, vagy speciális platformok/tartozékok használhatók meghatározott szerszámok vagy berendezések megtámasztására.