METALTECH I-IMCN hordozható állvány 3-21 / 64 láb hosszúságú acél | AH8DDX 38HT67

METALTECH I-IMCN hordozható állvány, 3-21/64 láb hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AH8DDX Modell: I-IMCNKereszthivatkozás: 38HT67

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€382.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllvány
befejezSárga zománc
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Max. Munka magassága (in.)10 ft.
Teljes mélység22.25 "
Teljes magasság3 '3 "
Teljes szélesség39 "
Platform mélysége21.5 "
A platform magassága3 '10 "
Platform szélesség39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)11.05
Hajó hossza (cm)109.65
Hajószélesség (cm)60.83
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességA platform magasságaÁr
METALTECH I-IMAC állvány | AH8DEP 38HT83 I-IMAC-----€480.61
METALTECH I-CAIRC állvány, alumínium, 11 3/4 hüvelyk - 6 Ft. Platform magasság, 700 font. Terhelhetőség | CH6PQE 38HT56 I-CAIRC700 lbs.29 "6 ft.54 "11 3/4" - 6 láb€1,142.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METALTECH I-IMCN hordozható állvány, 3-21/64 láb hosszúságú acél
€382.89 /Mértékegység