METALTECH I-BM4S hordozható állvány 4-1/4 láb hosszúságú acél | AH8DDN 38HT59

METALTECH I-BM4S hordozható állvány, 4-1/4 láb hosszúságú acél

Raktáron
Tétel: AH8DDN Modell: I-BM4SKereszthivatkozás: 38HT59

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€520.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható állvány
Caster Dia.5"
befejezPiros zománc
Terhelhetőség500 font
AnyagAlumínium
Max. Munka magassága (in.)9 ft.
Teljes mélység23.75 "
Teljes magasság5 '3 "
Teljes szélesség51 "
Platform mélysége20-1 / 2 "
A platform magassága4 láb.
Platform szélesség50 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)15.88
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)59.06
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaCaster Dia.TerhelhetőségPlatform szélességAnyagTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
METALTECH I-BM6S hordozható állvány 6-11/64 láb hosszúságú acél | AH8DDP 38HT60 I-BM6SÁllítható5"2000 font58.25 "Acél30 "6 láb.72 "€942.34
METALTECH I-BMSS hordozható állvány 72 D acél | AH8DDQ 38HT61 I-BMSS6 láb.6"1500 font74 "Acél31 "6 '3 "72 "€1,008.21
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

METALTECH I-BM4S hordozható állvány, 4-1/4 láb hosszúságú acél
€520.23 /Mértékegység