MERSEN FERRAZ W300514 Biztosíték, 1100A | CH6CRV PC73UD95V11CTF

MERSEN FERRAZ W300514 Biztosíték, 1100A

Tétel: CH6CRV Modell: W300514Kereszthivatkozás: PC73UD95V11CTF

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2105
Hajó magassága (cm)7.49
Hajó hossza (cm)12.5
Hajószélesség (cm)11

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ A300564 Biztosíték, 315A | CH4UFV PC73UD13C315D1A A300564Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300633 Biztosítékcsatlakozó, 1250V, 550A | CH4UFX PC73UD13C550EF A300633Biztosíték link-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A301047 Biztosíték, 350A | CH4UGP A130UD73TTI350 A301047Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B300565 Biztosíték, 350A | CH4WJE PC73UD13C350D1A B300565Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B300680 Biztosíték, 315A | CH4WJJ A130UD73LI315 B300680Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B301048 Biztosíték, 400A | CH4WJP A130UD73TTI400 B301048Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B301301 Biztosíték, 1600A | CH4WJT PC73UD69V16CTF B301301Biztosíték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ W300514 Biztosíték, 1100A