MERSEN FERRAZ V090339 Biztosíték, 2000V, 8A

Tétel: CH6CMK Modell: V090339

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6052
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)31.5
Hajószélesség (cm)4.7

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ D076639 Biztosíték, 60A | CH4WYG D076639-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ E076640 Biztosíték, 500A | CH4XBP E076640-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ H093157 Biztosíték, 10A | CH4YRY H093157-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J080186 DC biztosíték | CH4ZBC J080186-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ L079452 leválasztó biztosíték, 2000V, 32A | CH4ZFP L079452-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ N079454 Biztosíték, 50A | CH6AKW Network TwentyOne-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ P221135 Biztosíték, 0.8A, 2000V | CH6ATM P221135-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ V090339 Biztosíték, 2000V, 8A