Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ TRS5-6/10R Késleltetési biztosíték, 600V, 5.6A, RK5 osztály, 1 pólus | AG8WRT

MERSEN FERRAZ TRS5-6/10R késleltetett biztosíték, 600 V, 5.6 A, RK5 osztály, 1 pólus

Raktáron
Tétel: AG8WRT Modell: TRS5-6/10R
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
€20.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőkésleltetési biztosíték
AC feszültség besorolása600V
erősítők5.6A
test anyagaPolyTube
Jelenlegi minősítés5.6A
Átmérő0.81 "
frame típusaTRS
Frekvencia50 / 60 Hz
Biztosíték osztályRK5 osztály
Hossz5"
FelszerelésCsipesz
Pólusok száma1
SebességKésleltetés
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0616
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)2.06

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁtmérőTételHosszÁr
MERSEN FERRAZ TRS110R biztosíték, késleltetés, 110 A, 600 V AC | AG8WQW TRS110R110A--Biztosíték-€157.23
MERSEN FERRAZ TRS125R késleltetett biztosíték, 600 VAC, 125 A, 1 pólus | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Biztosíték9.63 "€127.21
MERSEN FERRAZ TRS12R biztosíték, késleltetés, 12 A, 600 V AC | AG8WQY TRS12R12A--Biztosíték-€18.88
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Késleltetett biztosíték, 600 V, 0.15 A, RK5 osztály, 1 pólus | AG8WQZ TRS15 / 100R0.15A0.15A0.81 "Időkésleltetési biztosíték5"€20.23
MERSEN FERRAZ TRS150R biztosíték, késleltetés, 150 A, 600 V AC | AG8WRA TRS150R150A--Biztosíték-€220.27
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Késleltetett biztosíték, 600V, 0.3A, RK5 osztály, 1 pólus | AG8WRB TRS3 / 10R0.3A0.3A0.81 "Időkésleltetési biztosíték5"€22.94
MERSEN FERRAZ TRS300R biztosíték, késleltetés, 300 A, 600 V AC | AG8WRC TRS300R300A--Biztosíték-€261.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS5-6/10R késleltetett biztosíték, 600 V, 5.6 A, RK5 osztály, 1 pólus
€20.23 /Mértékegység