Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MERSEN FERRAZ TRS40R biztosíték, késleltetés, 40 A, 600 V AC | AG8WRK

MERSEN FERRAZ TRS40R biztosíték, időkésleltetés, 40 A, 600 V AC

Raktáron
Tétel: AG8WRK Modell: TRS40R
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
€33.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők40A
frame típusaTRS
Pólusok száma1
Feszültség600V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)2.69

Termék részletek:

A Mersen Ferraz TRS40R biztosíték megvédi az elektromos áramköröket és berendezéseket a túláramoktól, és olyan helyeken használható, ahol az elektromos rendszerek túlterhelés vagy rövidzárlat kockázatával szembesülnek.

Jellemzők:

  • A Mersen Ferraz TRS40R biztosíték opcionális szilárdtest SmartSpot kiolvadt biztosítékjelzővel és késleltetési funkcióval rendelkezik, amely ideális a motorindítások és a transzformátor bekapcsolási áramainak az áramkör szükségtelen megszakítása nélkül történő kezelésére.
  • Ez a biztosíték áramkorlátozó képességeket kínál, minimalizálja a csúcsátengedő áramszinteket, hogy megvédje a berendezést a pusztító túláramoktól.
  • Elutasító stílusú kialakítással van felszerelve, amely biztosítja a kompatibilitást az ajánlott biztosítékblokkokkal való használat során, csökkentve a helytelen cserék kockázatát.
  • Ezt a biztosítékot könnyen leolvasható címkével látták el, amely megkönnyíti a márka gyors felismerését és a karbantartás során a problémamentes cserét.
  • Fém dombornyomott dátummal és katalógusszámmal büszkélkedhet, ami javítja a nyomon követhetőséget és a hosszú távú azonosítást a minőség-ellenőrzés és a karbantartás nyomon követése érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az előnye a késleltetett biztosíték használatának?

V. A késleltetett biztosítékok kioldás nélkül ellenállnak az átmeneti túláramoknak a motor indításakor és a transzformátor bekapcsolási áramainak, így biztosítva a berendezés zavartalan működését.

K. Mi az a SmartSpot kiégett biztosítékjelző, és hogyan működik?

V. A SmartSpot jelző vizuális jelzést ad, ha a biztosíték kiolvadt, így könnyebben azonosítható a hibás áramkörök. A szín megváltoztatásával vagy egy szimbólum megjelenítésével működik.

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkJelenlegi minősítésÁtmérőTételHosszÁr
MERSEN FERRAZ TRS110R biztosíték, késleltetés, 110 A, 600 V AC | AG8WQW TRS110R110A--Biztosíték-€157.23
MERSEN FERRAZ TRS125R késleltetett biztosíték, 600 VAC, 125 A, 1 pólus | AG8WQX TRS125R125A125A1.81 "Biztosíték9.63 "€127.21
MERSEN FERRAZ TRS12R biztosíték, késleltetés, 12 A, 600 V AC | AG8WQY TRS12R12A--Biztosíték-€18.88
MERSEN FERRAZ TRS15/100R Késleltetett biztosíték, 600 V, 0.15 A, RK5 osztály, 1 pólus | AG8WQZ TRS15 / 100R0.15A0.15A0.81 "Időkésleltetési biztosíték5"€20.23
MERSEN FERRAZ TRS150R biztosíték, késleltetés, 150 A, 600 V AC | AG8WRA TRS150R150A--Biztosíték-€220.27
MERSEN FERRAZ TRS3/10R Késleltetett biztosíték, 600V, 0.3A, RK5 osztály, 1 pólus | AG8WRB TRS3 / 10R0.3A0.3A0.81 "Időkésleltetési biztosíték5"€22.94
MERSEN FERRAZ TRS300R biztosíték, késleltetés, 300 A, 600 V AC | AG8WRC TRS300R300A--Biztosíték-€261.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ TRS40R biztosíték, időkésleltetés, 40 A, 600 V AC
€33.44 /Mértékegység