MERSEN FERRAZ STP347P07 Túlfeszültség-védelmi készülék, Dugaszolható, 347V, 75kA, 1 pólus | CH6BRM

MERSEN FERRAZ STP347P07 túlfeszültség-védelmi eszköz, dugaszolható, 347 V, 75 kA, 1 pólus

Tétel: CH6BRM Modell: STP347P07
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi eszköz
Frekvencia50 / 60 Hz
Magasság2.81 "
Ház anyagaPolietilén-tereftalát
Hossz4.19 "
Pólusok száma1 pólus
Névleges nyomaték35.4 Lbs.In.
Szélesség0.69 "

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHáz anyagaTételHosszPólusok számaSzélességÁr
MERSEN FERRAZ SP07U175 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 175V, 75kA | CH6BNR SP07U1751.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U275 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 275V, 75kA | CH6BNT SP07U2751.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U320 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 320V, 75kA | CH6BNU SP07U3201.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U420 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 420V, 75kA | CH6BNV SP07U4201.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ SP07U550 Túlfeszültség-védelmi csatlakozódugó, 550V, 75kA | CH6BNW SP07U5501.77 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz1.85 "1 pólus0.69 "-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ ST1000PV túlfeszültség-védelmi készülék, 1000V, 50kA, 3 pólusú | CH6BNX ST1000PV2.7 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz3.58 "3 pólus2.1 "€416.37
MERSEN FERRAZ ST1000PVM túlfeszültség-védelmi készülék, 1000V, 50kA, 3 pólusú | CH6BNY ST1000PVM2.7 "Polietilén-tereftalátTúlfeszültség-védelmi eszköz3.58 "3 pólus2.1 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ STP347P07 túlfeszültség-védelmi eszköz, dugaszolható, 347 V, 75 kA, 1 pólus