MERSEN FERRAZ S229763 Biztosíték, 160A | CH6BMA NH2GG69V160-1

MERSEN FERRAZ S229763 Biztosíték, 160A

Tétel: CH6BMA Típus: S229763Kereszthivatkozás: NH2GG69V160-1

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4266
Hajó magassága (cm)4.5
Hajó hossza (cm)15.39
Hajószélesség (cm)7.9

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ J229755 Biztosíték, 32A | CH4ZBV NH2GG69V32-1 J229755-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ K229756 Biztosíték, 35A | CH4ZDY NH2GG69V35-1 K229756-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ L229757 Biztosíték, 40A | CH4ZGC NH2GG69V40-1 L229757-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M229758 Biztosíték, 50A | CH4ZKJ NH2GG69V50-1 M229758-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ N229759 Biztosíték, 63A | CH6ALJ NH2GG69V63-1 Network TwentyOne-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ P229760 Biztosíték, 80A | CH6ATP NH2GG69V80-1 P229760-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ Q229761 Biztosíték, 100A | CH6BBH NH2GG69V100-1 Q229761-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ S229763 Biztosíték, 160A