MERSEN FERRAZ P076304 Biztosíték, 660V, 32A | CH6ARX

MERSEN FERRAZ P076304 Biztosíték, 660V, 32A

Tétel: CH6ARX Modell: P076304

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7938
Hajó magassága (cm)3
Hajó hossza (cm)13.79
Hajószélesség (cm)12.29

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
MERSEN FERRAZ H098585 Biztosíték, 0.8A, 660V | CH4YTC H098585-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ J098586 Biztosíték, 1500V, 1A | CH4ZBG J098586-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ L075703 Biztosíték, 660V, 12A | CH4ZFH L075703-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ L076301 Biztosíték, 660V, 8A | CH4ZFK L076301-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M075635 Biztosíték, 660V, 200A | CH4ZHP M075635-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ M076302 Biztosíték, 660V, 315A | CH4ZHU M076302-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ N076303 Biztosíték, 660V, 16A | CH6AKR Network TwentyOne-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ P076304 Biztosíték, 660V, 32A