MERSEN FERRAZ M300621 Biztosíték, 400A

Cikkszám: CH4ZLF Típus: M300621Kereszthivatkozás: PC72UD13C400EF

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2558
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)20.5
Hajószélesség (cm)15.7

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
MERSEN FERRAZ A300495 Biztosíték, 350A | CH4UFR PC72UD13C350TF A300495Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ A300679 Biztosíték, 160A | CH4UFZ A110UD72LI800 A300679Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ B300496 Biztosíték, 400A | CH4WJB PC72UD13C400TF B300496Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ C300497 Biztosíték, 450A | CH4WLH PC72UD13C450TF C300497Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ D300498 Biztosíték, 500A | CH4WZJ PC72UD13C500TF D300498Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ E300499 Biztosíték, 550A | CH4XCM PC72UD13C550TF E300499Biztosíték-
ajánlatkérés
MERSEN FERRAZ F300500 Biztosíték, 630A | CH4XEV PC72UD13C630TF F300500Biztosíték-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MERSEN FERRAZ M300621 Biztosíték, 400A